Van alternatíva erre a termékre

KOMET® hosszabbító 25 mm

Cikkszám: 239088 25
Kedvezmény
292,74 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® szár ⌀ Ds 25 mm
Szár ABS
belső hűtés igen
Hossz L 60 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239088 25
EAN / GTIN 4047109041592
Gyártó száma A20 00220

Leírás

Figyelem:

Más hosszak és csökkentett súlyú hosszabbítók, valamint torziós rezgéscsillapítók ABS®-hez külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz