TGFHL 26-3TR-D36R Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2390829
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2390829
EAN / GTIN 7291075274196
Gyártó száma 2390829
L-szám L23920 2702

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz