{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Szár | ABS | |
Befogó szabvány | DIN 69893 | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz A | 80 mm | |
Külső ⌀ d1 | 100 mm | |
Kiálló hossz L1 | 46,5 mm | |
Termék fajtája | ABS befogó |
Cikkszám | 239030 50 | |
Gyártó száma | A06 56730 |