Van alternatíva erre a termékre

KOMET® befogó, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Cikkszám: 239022 50
Kedvezmény
355,98 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69893
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Befogó HSK-A 100
Szár ABS
Befogó szabvány DIN 69893
belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 80 mm
Kiálló hossz L1 51 mm
Külső ⌀ d1 100 mm
Termék fajtája ABS befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239022 50
EAN / GTIN 4047109003552
Gyártó száma A06 50150

Leírás

Kivitel:

  • A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 10.000 1/percnél.
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69893

Figyelem:

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz