TGFH 22MB-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2390165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANG-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2390165
    EAN / GTIN 7291075254464
    Gyártó száma 2390165
    L-szám L23920 2652

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 12 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,5 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
    • Zsebek száma (NOP) 2
    • Teljes hossz (OAL) 64 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz