Szerszám készlet MicroKom BluFlex® 2 6-125 mm

Cikkszám: 238394 6-125
Kedvezmény
1409,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Orsótartomány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Orsótartomány ⌀ 6 mm - 125 mm
    Szár ABS
    belső hűtés igen
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 238394 6-125
    EAN / GTIN 4047109222762
    Gyártó száma M04 10020

    Leírás

    Tartalom:

    1-1 lapkatartó: M05 20101
    M05 20151
    1 híd: M05 80101
    1 magfogazású betét: M05 90100
    1 kitöltő betét: M05 90501
    1-1 furatkés: B05 20100 ⌀ 6 – 10 mm méret
    B05 20140 ⌀ 10 – 14 mm méret
    B05 20180 . ⌀ 14 – 18 mm méret
    B05 20220 ⌀ 18 – 22 mm méret
    B05 20260 ⌀ 22 – 26 mm méret
    4 váltólapka: TOGX 090204EN-14 BK60 W57 14140.0460 sz.
    2-2 váltólapka: TOGX 140304EN-14 BK60 W57 26140.0460 sz.
    TOGX 06T102EN-14 BK60 W57 04140.0260 sz.
    WOHX 02T001EL-G12 BK6440 W00 04120.016440 sz.
    1-1 zászlós kulcs: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz