KOMET® M03Speed finomállítású fej 29 mm

Cikkszám: 238370 29
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb ⌀ Dmin 29
Szár ABS
Fúrási felhasználás Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés
belső hűtés igen
Orsótartomány ⌀ 29 mm - 39 mm
Hasznos hossz L1 39,9 mm
ABS® szár ⌀ Ds 25
Késél kör ⌀ D2 előre megmunkálás 26 mm
Durva állítási út S 5 mm
Finombeállítás az ⌀-nél 0,4 mm
Maximális fordulatszám 40 000 min-1
Lapkatartó betét 238355 29
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238370 29
EAN / GTIN 4047109074620
Gyártó száma M03 00515

Leírás

Kivitel:

  • Dinamikus kiegyensúlyozás a tolószerkezetben maximális fordulatszámokhoz.
  • Moduláris rendszerfelépítés.
  • Finomállítás plusz megszorítás nélkül.
  • ABS® csatlakozással a maximális cserepontosságért.
  • Gyors durva beállítás az esztergakés mozgatásával.
  • Célzott belső hűtőfolyadék-ellátás a vágóélhez.
  • Minimális fogásvételi lépések a µm-tartományban, az átmérőnél 0,25 − 0,6 mm finombeállítási tartományon belül, a forgástartománytól függően.
  • A finombeállítási lépések az ⌀-nél osztásvonalanként 0,002 mm értékűek.
  • A nagy felbontás következtében problémamentes beállítás, ill. leolvashatóság nóniusz nélkül.

Figyelem:

Kiegészítő betétkés pl.: hátrafelé és más szögekkel történő megmunkáláshoz = 15°, 30°, 45°, stb. rövid határidővel szállítható.
A felfogóhidat, betétkést és a váltólapkákat külön kell megrendelni.