ESD Raklap alváz

Cikkszám: 23800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kerekes raklapváz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23800
EAN / GTIN 4017976238005
Gyártó száma 23800
L-szám L90070 319

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus, hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, pala szürke RAL 7015. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE ESD gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak, fékek a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. A gumiabroncsok nem krétáznak (nem jelölőek).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 750
Használható felület hossza (mm): 1010
Használható felületi szélesség (mm): 810
Emelvénymagasság (mm): 282
Teljes hossz (mm): 1055
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint