Kivitel:
szerelt
Leírás:
Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus, hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, pala szürke RAL 7015. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE ESD gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak, fékek a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. A gumiabroncsok nem krétáznak (nem jelölőek).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Használható felület hossza (mm): 810
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Emelvénymagasság (mm): 282
Teljes hossz (mm): 855
Teljes szélesség (mm): 655
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint