Szűkítő HW63, Csatlakozás: HW20

Cikkszám: 237672 HW20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW20
belső hűtés igen
Hossz L 32 mm
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237672 HW20
EAN / GTIN 4045197779182
Gyártó száma 237672 HW20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz