Szűkítőpersely, Típus: 7-4

Cikkszám: 237626 7-4
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 7 mm
Belső ⌀ d 4 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237626 7-4
Másolás
EAN / GTIN 4045197681591
Másolás
Gyártó száma 237626 7-4
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Mikro kiesztergáló fejekhez.
A 237495 sz. és 237598 sz. mikro kiesztergáló fejekhez. A szerszámbefogó szűkítése 7 mm-ről 4 mm-re a 237621 sz. 0,3 – 3,9 méretű forgácsoló betétek használatához.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz