Kétélű HW HW20

Cikkszám: 237610 HW20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés igen
Csatlakozás HW20
Hozzávaló váltólapka CC..0602..
Hasznos hossz L1 45 mm
Orsótartomány ⌀ 23,5 mm - 30,5 mm
Váltólapka csavar 219830
Termék fajtája Kétélű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237610 HW20
EAN / GTIN 4045197676702
Gyártó száma 237610 HW20

Leírás

Kivitel:

A kétélű fej alaptestből és váltólapka tartóból áll.
Kapcsolódás HW csatlakozással.
Külön állítható élek.
Szinkronorsóval külön ajánlatkérésre.

Felhasználás:

Meglévő furatok felfúrásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz