Digitális finomállítású fej HW HW20

Cikkszám: 237602 HW20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW20
belső hűtés igen
Hozzávaló váltólapka CC..0602..
Orsótartomány ⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Hasznos hossz L1 45 mm
Váltólapka csavar 237606 1. méret
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498

Leírás

Kivitel:

Fogásvételi pontosság 0,001 mm az ⌀-nél a 237601 sz. kijelző egységgel.

Felhasználás:

Elsősorban a 237695237698 sz. váltólapkával.
A 237651237656 sz. befogóval.

Figyelem:

237604 sz. 3 méretű váltólapka tartó a 104,9 – 134,1 ⌀ tartományra való bővítéshez.
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
    Csatlakozás Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz