Kiesztergáló fej ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Csatlakozás: HW63

Cikkszám: 237591 HW63
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW63
Belső hűtés igen
Külső ⌀ D1 55 mm
Kinyúlási hossz A 50 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237591 HW63
EAN / GTIN 4045197608444
Gyártó száma 237591 HW63
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Monoblokként, vagy HW63 bekötéssel. Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel. Kompakt felépítés.

Felhasználás:

16 mm szár ⌀-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. CC..0602.. típusú ISO váltólapkákkal.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz