Kiesztergáló fej ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Cikkszám: 237591 BT40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás BT40
belső hűtés igen
Külső ⌀ D1 55 mm
Hasznos hossz L1 63 mm
Kinyúlási hossz A 90 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237591 BT40
EAN / GTIN 4045197608468
Gyártó száma 237591 BT40

Leírás

Kivitel:

Monoblokként, vagy HW63 bekötéssel. Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel. Kompakt felépítés.

Felhasználás:

16 mm szár ⌀-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. CC..0602.. típusú ISO váltólapkákkal.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz