Kiesztergáló fej ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Csatlakozás: HW63

Cikkszám: 237568 HW63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW63
belső hűtés igen
Külső ⌀ D1 55 mm
Kinyúlási hossz A 50 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237568 HW63
EAN / GTIN 4045197816450
Gyártó száma 237568 HW63

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz