Kivitel:
Az ER plus finombeállítású szerszám közvetlenül az ER40 szorítópatronos befogóra szerelhető.
Felhasználás:
⌀ 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és váltólapka tartóhoz. Adapterrel és váltólapka tartóval ⌀ 152,1 mm-ig bővíthető. Fogásvételi pontosság 0,01 mm / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél. Furatkés hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával. Váltólapka tartó hozzávaló CC..09T3 típusú ISO váltólapkával.
Tartalom:
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz):
237630 sz. furatkés ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
237634 sz. furatkés ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
237640 sz. furatkés ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
237642 sz. furatkés ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 váltólapka tartó:
237645 sz. 87,75 − 101,1 mm ⌀-höz (a
237534 sz. adapterrel. ⌀ 114,1 mm-ig).
1-1 váltólapka:
260052 sz. CU7010 méret (vagy CC..0602 lapkát használjon);
260058 sz. CU7010 méret (vagy CC..09T3 lapkát használjon).
Alkatrész:
Ajánlás:
- Edzett anyagokhoz a 265340 sz. F méretű (CBN) váltólapkát alkalmazza.
- 237695 sz. HB7015 méretű váltólapka mély furatokhoz és csekély ráhagyáshoz (jó forgácsellenőrzés csökkentett forgácsolóerő mellett).
Figyelem:
A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek ± 20°-os beállítására!