Mikro kiesztergáló fej ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Cikkszám: 237495
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés igen
Külső ⌀ D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Hasznos hossz L1 32 mm
Szár ⌀ D2 16 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237495
EAN / GTIN 4045197681416
Gyártó száma 237495

Leírás

Kivitel:

Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm ⌀-ben.

Felhasználás:

237621 sz. forgácsoló betéttel, 237624 sz. adapterrel és 237625 sz. váltólapkával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz