KOMET® Unisix® váltólapka, BK2730, Jelölés, típus W29: 24-200

Cikkszám: 237080 24-200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,21 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
Megnevezés 24-200
Minőség BK2730
Típus INOX
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237080 24-200
EAN / GTIN 4047109101029
Gyártó száma W29 24200.042730

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.