KOMET® Unisix® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 24-130

Cikkszám: 237000 24-130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,73 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
673 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
Megnevezés 24-130
Minőség BK8425
Típus INOX
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237000 24-130
EAN / GTIN 4047109178168
Gyártó száma W29 24130.048425

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.
A speciális vágóél-geometriájuk miatt csak jobbos KOMET KUB® telibefúrókhoz használhatók.