KOMET® Unisix® váltólapka 34-010

Cikkszám: 236910 34-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,41 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,17 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
Megnevezés 34-010
Minőség BK7935
Típus INOX
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,15 mm/ford.
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236910 34-010
EAN / GTIN 4047109292352
Gyártó száma W29 34010.047935

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.