KOMET® Unisix® váltólapka, BK72, Jelölés, típus W29: 50-010

Cikkszám: 236830 50-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,66 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 100504
Megnevezés 50-010
Minőség BK72
Típus ST1400
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,2 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236830 50-010
EAN / GTIN 4047109036345
Gyártó száma W29 50010.0472

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz