KOMET® Unisix® váltólapka 24-000

Cikkszám: 236791 24-000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
Megnevezés 24-000
Minőség BK6440
Típus ST900
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236791 24-000
EAN / GTIN 4047109226609
Gyártó száma W29 24000.046440

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
185
Acél < 900 N/mm²
P
165
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz