KOMET® Unisix® váltólapka 10-010

Cikkszám: 236780 10-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,26 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WOEX 030204
    Megnevezés 10-010
    Minőség BK62
    Típus GG(G)
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,08 mm/ford.
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236780 10-010
    EAN / GTIN 4047109058545
    Gyártó száma W29 10010.0462

    Alkalmazási táblázat

    GG(G)
    K
    200
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    Figyelem:

    A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz