KOMET® Unisix® váltólapka, P40, Jelölés, típus W29: 18-010

Cikkszám: 236760 18-010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,74 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 040304
Megnevezés 18-010
Típus P40
Típus ST900
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236760 18-010
EAN / GTIN 4047109058606
Gyártó száma 1082340401
Gyártó Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz