KOMET® Unisix® váltólapka 42-000

Cikkszám: 236740 42-000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,74 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WOEX 080404
    Megnevezés 42-000
    Minőség P25M
    Típus ST900
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,16 mm/ford.
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236740 42-000
    EAN / GTIN 4047109059177
    Gyártó száma W29 42000.0403

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    300
    Acél < 750 N/mm²
    P
    250
    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    130
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    Figyelem:

    A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz