{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány Dmin-Dmax | 64 mm - 91 mm | |
Kivitel | Hosszú | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | domború; Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Gallérhossz L2 | 13 mm | |
Teljes hossz Lges | 155 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
Cikkszám | 236682 64-91 | |
EAN / GTIN | 4047109262072 | |
Gyártó száma | G01 72622 |