KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral 83-124 mm

Cikkszám: 236680 83-124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: domború; Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány Dmin-Dmax 83 mm - 124 mm
Kivitel rövid
Szár ABS
Fúrási felhasználás domború; Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Teljes hossz Lges 70 mm
ABS® szár ⌀ Ds 63 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236680 83-124
EAN / GTIN 4047109262089
Gyártó száma G01 72522

Leírás

Kivitel:

  • A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
  • Kompakt szerszámfelépítés.
  • Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzávezetéshez.
  • Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

Figyelem:

A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.
További kivitelek külön rendelésre.
Rendelési példa:
236680 sz. 24−32 méret − Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.
236684 sz. 24−32 méret − Tartó kétélű kiesztergálóhoz.
10×236520 sz. 18−010 méret − Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz