KOMET® hosszabbító 80 mm

Cikkszám: 236672 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® T ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ABS® T ⌀ d 80 mm
    Szár ABS
    belső hűtés igen
    Hossz L 240 mm
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236672 80
    EAN / GTIN 4047109088955
    Gyártó száma A20 05770

    Leírás

    Figyelem:

    Kompatibilis az ABS® N-nel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz