KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs 26

Cikkszám: 236656 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség TiN
⌀ d2 6 mm
Hozzávaló fúrókorona 26 − 39 mm
Felhasználás acél / alu
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236656 26
EAN / GTIN 4047109036116
Gyártó száma V95 10022.0089

Leírás

Alkalmazható:

236650 sz. Centron.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz