KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs, TiAlN, Típus: 20

Cikkszám: 236655 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség TiAlN
⌀ d2 5 mm
Hozzávaló fúrókorona 20 − 25 mm
Felhasználás Inox / öntvény
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236655 20
EAN / GTIN 4047109090118
Gyártó száma V95 10012.0090

Leírás

Alkalmazható:

236650 sz. Centron.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz