{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 65 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hozzávaló fúrókorona | 65 mm - 71 mm | |
Hasznos hossz L1 | 295 mm | |
Alaptest ⌀ d1 | 63,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 375 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 80 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236653 65 | |
EAN / GTIN | 4047109095939 | |
Gyártó száma | V47 20651 |