KOMET® alaptest 26 mm

Cikkszám: 236653 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ D 26
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
    Szár ABS
    belső hűtés igen
    Hozzávaló fúrókorona 26 mm - 32 mm
    Hasznos hossz L1 130 mm
    Alaptest ⌀ d1 25 mm
    Teljes hossz Lges 160 mm
    ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236653 26
    EAN / GTIN 4047109076228
    Gyártó száma V47 20261

    Leírás

    Kivitel:

    • Folyamatbiztos 4×D-ig.
    • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
    • ABS szárkivitel.

    Felhasználás:

    Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

    Figyelem:

    További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz