KOMET® váltólapka 39-210

Cikkszám: 236565 39-210
Kedvezmény
21,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,82 € 21,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,35 € 17,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOEX 110508
Megnevezés 39-210
Minőség BK6130
Típus GG(G)
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,22 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236565 39-210
EAN / GTIN 4047109204737
Gyártó száma W83 39210.086130

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
160
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.
Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!
Csak KUB Centron Powerline-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz