KOMET® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W83: 32-000

Cikkszám: 236560 32-000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,10 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOEX 090408
Megnevezés 32-000
Minőség BK6115
Típus GG(G)
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,2 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236560 32-000
EAN / GTIN 4047109074446
Gyártó száma W83 32000.156115

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
Acél < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.
Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!