KOMET® váltólapka 44-210

Cikkszám: 236554 44-210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,90 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOEX 120508
    Megnevezés 44-210
    Minőség BK7710
    Típus Alu
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,25 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236554 44-210
    EAN / GTIN 4047109085602
    Gyártó száma W83 44210.087710

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    600
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    CuZn
    N
    300
    Grafit, GFK, CFK
    N
    150
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

    Figyelem:

    A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.
    Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz