KOMET® váltólapka 32-010

Cikkszám: 236541 32-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOEX 090408
    Megnevezés 32-010
    Minőség BK7935
    Típus ST900; Ti
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,2 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236541 32-010
    EAN / GTIN 4047109229594
    Gyártó száma W83 32010.087935

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    600
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acél < 500 N/mm²
    P
    300
    Acél < 750 N/mm²
    P
    250
    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

    Figyelem:

    A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz