TOUCH 125x3x22,23 mm WA46R BASIC rozsdamentes acél/nemvas fém nagyoló csiszolótárcsa

Cikkszám: 236319
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236319
EAN / GTIN 9003172363196
Gyártó száma 236319
L-szám L50190 1
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A félrugalmas Basic TOUCH nagyoló korong egyetlen szerszámban egyesíti a különböző termékek előnyeit. A gofri-szerű szerkezet lehetővé teszi a hűvös vágást, jó forgácsürítéssel, és így csökkenti az anyag elszíneződését. Az egyedülálló szerkezet és a kis súly a TOUCH nagyoló korong elnyomja a rezgést, és biztosítja a sima futás és a zajcsökkentés. Ez a tárcsa mind csiszoláshoz, sorjázáshoz és formázáshoz, mind rozsdamentes acél és színesfémek vágásához használható, így egyértelműen sokoldalú.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 27 csiszolószerszám R/3
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 72 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, színesfémek
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: WA 46 R-BF
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 3 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A gofri-szerű szerkezet lehetővé teszi a hűvös vágást, jó forgácseltávolítással, és így megakadályozza az anyag elszíneződését
  • Alacsony rezgés az alacsony súlynak és a speciális szerkezetnek köszönhetően – ez garantálja a zökkenőmentes működést és a zajcsökkentést

Felhasználás:

  • Csiszoláshoz, sorjázáshoz és formázáshoz, valamint rozsdamentes acél és színesfémek vágásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz