{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 20 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 80 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 115 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 060306 18-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 146 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235507 20 | |
Gyártó száma | U12 52000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, ⌀ DC: 20mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
399,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
485,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
331,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 060306 18-... | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Szár | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Hasznos hossz L1 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 83 mm |
Kinyúlási hossz LA | 115 mm | 104 mm | 98 mm | 102 mm |