{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 28,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 87 mm | |
Coll ⌀ | 1 1/8 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 122 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 153 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235505 28,5 | |
Gyártó száma | U11 52850 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, ⌀ DC: 28,5mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
439,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 87 mm | 87 mm |
Sorozat | KUB Quatron® | Power Drill |
Coll ⌀ | 1 1/8 coll | 1 1/8 coll |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |