{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 27 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 81 mm | |
Coll ⌀ | 1 1/16 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 116 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 23-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 147 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235505 27 | |
Gyártó száma | U11 52700 |