KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 32 mm

Cikkszám: 235502 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Quatron®
    Névleges ⌀ D 32
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
    Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
    Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
    belső hűtés igen
    Hasznos hossz L1 96 mm
    Kinyúlási hossz LA 125 mm
    Szár ⌀ Ds 32 mm
    Szárhossz Ls 60 mm
    Váltólapka ISO kód SOEX 090408 32-..
    Váltólapka csavar készlet 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Teljes hossz L 185 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 235502 32
    EAN / GTIN 4047109024533
    Gyártó száma U11 83200

    Leírás

    Kivitel:

    Kombinált szárral.
    • Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
    • A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

    Felhasználás:

    • Álló és forgó alkalmazás.
    • Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
    • ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

    A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

    Tartalom:

    Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

    Figyelem:

    További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz