Csiszolókorong (fazék), műgyanta kötésű 127/94x51x5/8″ A 20 M4 B2 PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 23509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23509
EAN / GTIN 9003170235099
Gyártó száma 23509
L-szám L50140 251

Leírás

Leírás:

A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A PRÉMIUM fazékkő, amelyet kifejezetten rozsdamentes acélhoz fejlesztettek ki, ideális a hegesztett varratok élcsiszolásához, élletöréséhez és csiszolásához is. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Jellemző:

  • Halmazállapot: 11ZT KÚP. KÖSZÖRÜLÉS. M.ZARGENTELLER
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: W=25, E=19, K=51
  • Méret (D / J x D x GE): 127 / 94 x 51 x 5/8″ mm
  • Átmérő: 127 mm
  • Vastagság: 51 mm
  • Gabonaméret: 20.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
  • Robusztus és rendkívül tartós
  • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradást és a kifáradási szilárdság csökkentését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon

Felhasználás:

  • Igényes alkalmazásokhoz különböző rozsdamentes acél minőségeken
  • Élcsiszoláshoz, felületek tisztításához, hegesztések élezéséhez és csiszolásához

Ajánlás:

  • 20 szemcseméret durva csiszoláshoz
  • Használjon speciális védelmet az edényekhez
  • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Különlegességek:
  • Legmagasabb eltávolítási arány
  • Átlagon felüli élettartam
  • Kémiai tisztaság

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz