XOMT110406 UNI

Cikkszám: 235072 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,03 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 540 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMT110406
Minőség HBD30
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Cserék / élek száma 4
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235072 UNI
EAN / GTIN 4062406253967
Gyártó száma 235072 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A központi él gyorsan és biztonságosan központosítja a fúrót. A külső él kitűnően kontrolált forgácsképződést biztosít.

Felhasználás:

SOMT váltólapkák kizárólag a külső élen. XOMT váltólapkák kizárólag a központi élen.

Alkalmazható:

HOLEX Pro Drill 235000235010 sz.