Rajztű cserélhető acélhegyek

Cikkszám: 234A.S
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
Termék fajtája Rajztű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234A.S
EAN / GTIN 3662424078606
Gyártó száma 234A.S
L-szám L60130 9464

Leírás

Leírás:

  • Keményített HSS hegyek
  • Csipkék: Ø 4 mm
  • Szár: Ø 8 mm
  • Hosszúság: 260 mm
  • 2 db tartalék hegyből álló készlet: 234.SP2
Megfelelően edzett HSS hegyek

Jellemző:

  • Súly grammban: 58

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz