3/8″ Dugókulcs ipari változat 12 mm

Cikkszám: 23410M 12MM
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23410M 12MM
EAN / GTIN 4991644610983
Gyártó száma 23410M 12MM
L-szám L60050 6669

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 26 mm
Dimenzió D2: 17,3 mm
D1: 16,8 mm
Hosszúság: 9 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 12 mm
Surface Drive
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz