SOGX 130511 ST900

Cikkszám: 234092 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,10 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
500 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 130511
Sorozat Power Drill
Típus ST900
Minőség HB6535
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,09 − 0,2 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234092 ST900
EAN / GTIN 4045197697882
Gyártó száma 234092 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
270
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz