SOGX 110509 GG

Cikkszám: 234087 GG
Kedvezmény
20,28 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,88 € 20,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,40 € 16,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
479 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 110509
Sorozat Power Drill
Típus GG
Minőség HB6715
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,13 − 0,3 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234087 GG
EAN / GTIN 4045197742414
Gyártó száma 234087 GG

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
200
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

Ne használja belső élként (belső élhez kötelezően szükséges = HB630 szerszámanyag).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz