SOGX 100408, HB630, Típus: UNI

Cikkszám: 234078 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,54 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 100408
Sorozat Power Drill
Típus UNI
Minőség HB630
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,07 - 0,2 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234078 UNI
EAN / GTIN 4045197697837
Gyártó száma 234078 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.