SOGX 080407 ST1400

Cikkszám: 234064 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 080407
Sorozat Power Drill
Típus ST1400
Minőség HB6530
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,08 − 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234064 ST1400
EAN / GTIN 4045197697776
Gyártó száma 234064 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
230
Acél < 1100 N/mm²
P
190
Acél < 1400 N/mm²
P
160
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

Ne használja belső élként (belső élhez kötelezően szükséges = HB630 szerszámanyag).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz